- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 指サック
- 指サック 天然ゴムのおすすめ人気ランキング
指サック 天然ゴムのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新167件の「指サック 天然ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指サック」、「プログラムリレーZEN」、「静電防止指サック」などの商品も取り扱っております。
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質
天然ゴム
全長(mm)
63
色
ピンク
タイプ
非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)
0.10
機能
非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)
1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
粉有無
粉無
化学物質安全性参考資料
(0.6MB)
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色
白
粉有無
粉付
材質
天然ゴム
長さ(mm)
70±5
幅(mm)
28±2
厚さ(mm)
0.09±0.03
質量(g)
0.46±0.02
内径(Φmm)
約18
引張強度(MPa)
>24
伸長率(%)
>750
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)
63
厚さ(mm)
0.1
タイプ
ロールタイプ、粉が少ない
滑り止め効果
アリ(ザラ付き加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉トリ
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
繰り返し・詰め替え
対応
非帯電で粉微少のハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を最小限に防ぎます。従いまして電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質
天然ゴム
全長(mm)
63
色
ピンク
タイプ
非帯電・クリーンタイプ、粉が少ない
肉厚(mm)
0.1
機能
非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)
1011-13(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
長さ(mm)
70±0.2
厚さ(mm)
0.10±0.02
肉厚
0.10±0.02
機能
制電
表面抵抗値(Ω)
1010-11
粉有無
粉無
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果
アリ(ザラ付き加工)
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63
厚さ(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉付
材質
天然ゴム
色
アメ色
繰り返し・詰め替え
対応
表面の粉、ゴミが無い。
用途精密作業用
材質
天然ゴム
長さ(mm)
60~66
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
入数(枚)
1000
全長(cm)
6.0~6.6
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
粉有無
粉無
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ
口切り
滑り止め効果
アリ(ザラ付き加工)
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63
厚さ(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉付
表面の粉が少ない。
用途精密作業用
内径(Φmm)
18
呼称
大
規格
食品衛生法適合
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63~67
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
サイズ
大
質量(g)
420~455(1袋)
タイプ
粉が少ない
入数(枚)
1000
全長(cm)
6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
粉有無
粉トリ
1袋(1000個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
グリップ力に優れた、カットタイプの指サックです。
材質
天然ゴム(帯電防止加工済)
厚さ(mm)
0.09以上
表面抵抗値(Ω)
1010~12/□
エンボス加工
指先エンボス加工
材質
天然ゴム
全長(mm)
63
タイプ
カット
肉厚(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
やわらかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
軽作業や医療用等広い用途にお使いになれます。
材質
NR
厚さ(mm)
0.45
指先にすべり止めがついて作業がしやすい。パウダーフリーラテックス。
用途電子部品 半導体 各種精密機器の組立作業、伝票めくり等の事務作業に、またネイルアート中に汚れ防止などにも。
サイズ
フリー
材質
ラテックス(天然ゴム)
入数(個)
1000
粉有無
パウダーフリー(粉なし)
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。
事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。
滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.42
色
オレンジ
質量(g)
5
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63~67
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
入数(枚)
1000
全長(cm)
6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
粉有無
粉付
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質
天然ゴムラテックス
長さ(mm)
70±5
表面抵抗値(Ωcm)
1010
厚さ(mm)
0.10±0.02
仕様
物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色
ピンク
品番
ASP
機能
静電防止
全長(cm)
7±0.5
指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。
特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。
指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。
ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質
天然ゴム
色
オレンジ
繰り返し・詰め替え
対応